Doraz drážky

Artiklové číslo: 73874
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada -
Barva Šedá
Šířka B 40 mm
Hloubka T 23,7 mm
Provedení Pro T-drážky; Šroubovací; Nastavitelný
Závit M M20
Jmenovitý rozměr T-drážky 24 mm
Užitná výška min. N 20 mm
Užitná výška max. N 25 mm
Celková výška min. H 23 mm
Celková výška max. H 23 mm
Materiál Ocel k zušlechtění
Oboustranný doraz ne
Hmotnost 0,88 kg
Druh produktu Doraz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Číslo výrobce 73874
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Doraz drážky, temperovaná a temperovaná v leštěném tónu.

Charakteristika:

  • Drážka: 24
  • A: 23,7
  • Š: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • hmotnost: 880 g