• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenanschlag

Artikel-Nr.: 73874
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau
Anthrazitgrau
Serie
-
Farbe
grau
Breite B
40 mm
Tiefe T
23,7 mm
Ausführung
für T-Nuten; schraubbar; verstellbar
Gewinde M
M20
T-Nuten-Nennmaß
24 mm
Nutzhöhe min. N
20 mm
Nutzhöhe max. N
25 mm
Höhe gesamt min. H
23 mm
Höhe gesamt max. H
23 mm
Material
Vergütungsstahl
Anschlag doppelseitig
nein
Gewicht
0,88 kg
Produktart
Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Herstellernummer 73874
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • Gewicht: 880 g