Parada de groove

Número de artículo: 73874
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Serie -
Color gris
Anchura B 40 mm
Profundidad T 23,7 mm
Modelo Para ranuras en T; Enroscable; Regulable
Rosca M M20
Medida nominal de ranura en T 24 mm
Altura útil mín. N 20 mm
Altura útil máx. N 25 mm
Altura total mín. H 23 mm
Altura total máx. H 23 mm
Material Acero bonificado.
Tope de doble cara no
Peso 0,88 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Número del fabricante 73874
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 24
  • A: 23,7
  • An: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • Peso: 880 g