Zapora utora

Št. art.: 73874
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija -
Barva sive
Širina B 40 mm
Globina T 23,7 mm
Izvedba za T-utore; za privijačenje; nastavljivo
Navoj M M20
Nazivna mera T-utora 24 mm
Uporabna višina min. N 20 mm
Uporabna višina maks. N 25 mm
Skupna višina min. H 23 mm
Skupna višina maks. H 23 mm
Material jeklo za poboljšanje
Dvostranski prislon Ne
Masa 0,88 kg
Vrsta izdelka omejevalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73874
EAN/GTIN 4020772073879
Številka proizvajalca 73874
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Utor stop, kaljeno in kaljeno v razpokan ton.

Lastnosti:

  • Utor: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • V: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • Masa: 880 g