Butée de rainure

Réf.: 73874
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris
Gris anthracite
Série
-
Couleur
gris
Largeur B
40 mm
Profondeur T
23,7 mm
Exécution
pour rainures en T; propriété vissable; propriété réglable
Filetage M
M20
Dim. nom. rain. T
24 mm
Hauteur utile min. N
20 mm
Hauteur utile max. N
25 mm
Hauteur totale min. H
23 mm
Hauteur totale max. H
23 mm
Matériau
acier pour traitement thermique
Butée double face
non
Poids
0,88 kg
Type de produit
butée

Identification et classification

Référence article 73874
EAN / GTIN 4020772073879
Réf. fabricant 73874
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Groove stop, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 24
  • A: 23,7
  • B: 40
  • D: M20
  • H: 23
  • K: 16
  • L1: 80
  • L2: 20,0
  • L3: 40
  • Poids: 880 g