Slot stop

Nr art.: 73825
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Szerokość B 44 mm
Głębokość T 22 mm
Wersja Do rowków teowych; Z możliwością przykręcania; Z regulacją
Sprawdziany do gwintu UNF M M8; M8
Wymiar nominalny rowka teowego 14 mm
Min. wysokość użytkowa N 20 mm
Maks. wysokość użytkowa N 25 mm
Min. wysokość całkowita H 12 mm
Maks. wysokość całkowita H 12 mm
Materiał Stal ulepszana cieplnie.
Ogranicznik dwustronny nie
Masa 0,14 kg
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Numer producenta 73825
Numer L L30130 828
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Groove stop, tempered and tempered in a burnished tone.

Cecha szcz.:

  • Groove: 14
  • A: 13.7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • O: 8
  • L1: 44
  • L2: 11.0
  • L3: 22
  • Weight: 140 g