Notstop

Art.-nr.: 73825
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Bredde B 44 mm
Dybde T 22 mm
Udførelse til T-noter; kan skrues; justerbar
Gevind M M8; M8
T-notens nominelle mål 14 mm
Nyttehøjde min. N 20 mm
Nyttehøjde maks. N 25 mm
Samlet højde min. H 12 mm
Samlet højde maks. H 12 mm
Materiale sejhærdet stål
Dobbeltsidet stop nej
Vægt 0,14 kg
Produkttype anslag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73825
EAN/GTIN 4020772073824
Producentnummer 73825
L-nummer L30130 828
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Rillestop, hærdet og hærdet i en bruneret tone.

Egenskab:

  • Rille: 14
  • A: 13,7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • Vægt: 140 g