{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Barva | sive | |
| Širina | 44 mm | |
| Globina | 22 mm | |
| Izvedba | za T-utore; za privijačenje; nastavljivo | |
| Navoj | M8; M8 | |
| Nazivna mera T-utora | 14 mm | |
| Uporabna višina min. | 20 mm | |
| Uporabna višina maks. | 25 mm | |
| Skupna višina min. | 12 mm | |
| Skupna višina maks. | 12 mm | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Dvostranski prislon | Ne | |
| Masa | 0,14 kg | |
| Vrsta izdelka | omejevalni nastavek |
| Številka izdelka | 73825 | |
| EAN/GTIN | 4020772073824 | |
| Številka proizvajalca | 73825 | |
| L-število | L30130 828 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |