Opritor canelură

Cod articol.: 73825
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Lăţime B 44 mm
Adâncime T 22 mm
Execuție Pentru canale în T; Înşurubabil; Reglabil
Filet M M8; M8
Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Înălțime utilă min. N 20 mm
Înălțime utilă max. N 25 mm
Înălțime totală min. H 12 mm
Înălțime totală max. H 12 mm
Material Oţel de îmbunătăţire
Opritor față-verso nu
Greutate 0,14 kg
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Număr producător 73825
L-Număr L30130 828
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Oprire canelură, temperată și temperată într-un ton lustruit.

Caracteristică:

  • Canelură: 14
  • A: 13,7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • greutate: 140 g