Fermo scanalatura

Codice art.: 73825
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Colore grigio
Larghezza B 44 mm
Profondità T 22 mm
Esecuzione for T-slots; bolt-on; adjustable
Filettatura M M8; M8
Valore nominale scanalatura a T 14 mm
Altezza utile min. N 20 mm
Altezza utile max. N 25 mm
Altezza totale min. H 12 mm
Altezza totale max. H 12 mm
Materiale Acciaio bonificato
Arresto su entrambi i lati no
Peso 0,14 kg
Tipo di prodotto Battuta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Codice del produttore 73825
Numero-L L30130 828
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Fermo scanalatura, temprato e temprato in un tono brunito.

Proprietà:

  • Scanalatura: 14
  • A: 13,7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • peso: 140 g