Parada de groove

Número de artículo: 73825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Color gris
Anchura B 44 mm
Profundidad T 22 mm
Modelo Para ranuras en T; Enroscable; Regulable
Rosca M M8; M8
Medida nominal de ranura en T 14 mm
Altura útil mín. N 20 mm
Altura útil máx. N 25 mm
Altura total mín. H 12 mm
Altura total máx. H 12 mm
Material Acero bonificado.
Tope de doble cara no
Peso 0,14 kg
Tipo de producto Tope

Identificación y clasificación

Número de artículo 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Número del fabricante 73825
Número L L30130 828
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Groove stop, templado y templado en un tono bruñido.

Característica:

  • Ranura: 14
  • A: 13,7
  • An: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • Peso: 140 g