• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutenanschlag

Artikel-Nr.: 73825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Breite B 44 mm
Tiefe T 22 mm
Ausführung für T-Nuten; schraubbar; verstellbar
Gewinde M M8; M8
T-Nuten-Nennmaß 14 mm
Nutzhöhe min. N 20 mm
Nutzhöhe max. N 25 mm
Höhe gesamt min. H 12 mm
Höhe gesamt max. H 12 mm
Material Vergütungsstahl
Anschlag doppelseitig nein
Gewicht 0,14 kg
Produktart Anschlag

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Herstellernummer 73825
L-Nummer L30130 828
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutenanschlag, vergütet und im Brünierton angelassen.

Merkmal:

  • Nut: 14
  • A: 13,7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • Gewicht: 140 g