Butée de rainure

Réf.: 73825
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
Largeur B 44 mm
Profondeur T 22 mm
Exécution pour rainures en T; propriété vissable; propriété réglable
Filetage M M8; M8
Dim. nom. rain. T 14 mm
Hauteur utile min. N 20 mm
Hauteur utile max. N 25 mm
Hauteur totale min. H 12 mm
Hauteur totale max. H 12 mm
Matériau acier pour traitement thermique
Butée double face non
Poids 0,14 kg
Type de produit butée

Identification et classification

Référence article 73825
EAN / GTIN 4020772073824
Réf. fabricant 73825
Article hors catalogue L30130 828
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Groove stop, trempé et trempé dans un ton bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 14
  • A: 13,7
  • B: 22
  • D: M8
  • H: 12
  • K: 8
  • L1: 44
  • L2: 11,0
  • L3: 22
  • Poids: 140 g