Uchwyt zaciskowy, prosty (długi)

Nr art.: 73551
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość L 156 mm
Szerokość B 35 mm
Wysokość H 20 mm
Wysokość odsadzenia H2 12,5 mm
Głębokość przesunięcia A2 30 mm
Średnica nasadki 18 mm
Szerokość szczeliny 12 mm
Długość rowka f 106 mm
Szerokość rowka a 20 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Numer producenta 73551
Numer L L30130 551
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zacisk, prosty (długi), z okrągłym nasadkiem mocującym do wkręcania, poddany obróbce cieplnej.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 12
  • A × B: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • Masa: 600 g