Spændestang, lige (lang)

Art.-nr.: 73551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Længde L 156 mm
Bredde B 35 mm
Højde H 20 mm
Højde, forkrøppet H2 12,5 mm
Ansatsdybde A2 30 mm
Ansatsdiameter 18 mm
Bredde, spalte 12 mm
Længde, rille f 106 mm
Bredde, rille a 20 mm
Gevind M12
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 73551
EAN/GTIN 4020772073558
Producentnummer 73551
L-nummer L30130 551
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spændejern, lige (lang), med rund fastspændingsanordning, hærdet.

Egenskab:

  • Størrelse: 12
  • A x B.: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • Vægt: 600 g