• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, gerade (lang)

Artikel-Nr.: 73551
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 156 mm
Breite B 35 mm
Höhe H 20 mm
Höhe Kröpfung H2 12,5 mm
Absatztiefe A2 30 mm
Ansatzdurchmesser 18 mm
Breite Schlitz 12 mm
Länge Nut f 106 mm
Breite Nut a 20 mm
Gewinde M12
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Herstellernummer 73551
L-Nummer L30130 551
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, gerade (lang), mit einschraubbarem rundem Spannansatz, vergütet.

Merkmal:

  • Größe: 12
  • A x B: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • Gewicht: 600 g