Barra di serraggio, dritta (lunga)

Codice art.: 73551
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
Lunghezza L 156 mm
Larghezza B 35 mm
Altezza H 20 mm
Altezza piegatura H2 12,5 mm
Profondità spalla A2 30 mm
Diametro dell’attacco 18 mm
Larghezza fessura 12 mm
Lunghezza scanalatura f 106 mm
Larghezza scanalatura a 20 mm
Filettatura M12
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Codice del produttore 73551
Numero-L L30130 551
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Saldatore, dritto (lungo), con attacco di serraggio rotondo a vite, temprato.

Proprietà:

  • Dimensione: 12
  • A x B..: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • peso: 600 g