Upínací tyč, rovná (dlouhá)

Artiklové číslo: 73551
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 156 mm
Šířka B 35 mm
Výška H 20 mm
Výška zalomení H2 12,5 mm
Hloubka paty A2 30 mm
Průměr nástavce 18 mm
Šířka zářezu 12 mm
Délka drážky f 106 mm
Šířka drážky a 20 mm
Závit M12
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Číslo výrobce 73551
L-číslo L30130 551
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Napínací žehlička, rovná (dlouhá), se šroubovacím kruhovým upínacím nástavcem, temperovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 12
  • A x B.: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • hmotnost: 600 g