Barre de serrage, droite (longue)

Réf.: 73551
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur L 156 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 20 mm
Hauteur courbure H2 12,5 mm
Profondeur d’épaulement A2 30 mm
Diamètre d’embout 18 mm
Largeur fente 12 mm
Longueur rainure f 106 mm
Largeur rainure a 20 mm
Filetage M12
Type de produit Brides de serrage

Identification et classification

Référence article 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Réf. fabricant 73551
Article hors catalogue L30130 551
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Fer tendeur, droit (long), avec fixation ronde vissée, trempé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12
  • A x B.: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • Poids: 600 g