Bară de prindere, dreaptă (lungă)

Cod articol.: 73551
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 156 mm
Lăţime B 35 mm
Înălţime H 20 mm
Înălțimea decalajului H2 12,5 mm
Adâncimea tocului A2 30 mm
Diametrul suportului 18 mm
Lățime fantă 12 mm
Lungime canelură f 106 mm
Lățime canelură a 20 mm
Filet M12
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Număr producător 73551
L-Număr L30130 551
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Fier de tensionare, drept (lung), cu un dispozitiv de prindere rotund înșurubat, călit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 12
  • A x B.: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • greutate: 600 g