Barra de sujeción, recta (larga)

Número de artículo: 73551
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 156 mm
Anchura B 35 mm
Altura H 20 mm
Altura acodado H2 12,5 mm
Profundidad de escalón A2 30 mm
Diámetro del resalto 18 mm
Ancho de ranura 12 mm
Longitud de la ranura f 106 mm
Ancho de ranura a 20 mm
Rosca M12
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 73551
EAN / GTIN 4020772073558
Número del fabricante 73551
Número L L30130 551
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Hierro tensor, recto (largo), con un accesorio de sujeción redondo atornillado, templado.

Característica:

  • Tamaño: 12
  • A x B.: 20x35,0
  • E: 156
  • F: 12,5
  • G: M12
  • I: 30
  • K: 20
  • L: 12
  • M: 18
  • N: 106
  • Peso: 600 g