{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 200 mm | |
| Szerokość B | 50 mm | |
| Wysokość H | 40 mm | |
| Głębokość przesunięcia A2 | 21 mm | |
| Średnica nasadki | 38 mm | |
| Szerokość szczeliny | 21 mm | |
| Długość rowka f | 150 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M20 | |
| Śruby mocujące | M16 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 73544 | |
| EAN / GTIN | 4020772073541 | |
| Numer producenta | 73544 | |
| Numer L | L30130 125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |