{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur | 200 mm | |
| Largeur | 50 mm | |
| Hauteur | 40 mm | |
| Profondeur d’épaulement | 21 mm | |
| Diamètre d’embout | 38 mm | |
| Largeur fente | 21 mm | |
| Longueur rainure | 150 mm | |
| Filetage | M20 | |
| Vis de serrage | M16 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 73544 | |
| EAN / GTIN | 4020772073541 | |
| Réf. fabricant | 73544 | |
| Article hors catalogue | L30130 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |