• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen, gerade

Artikel-Nr.: 73544
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 200 mm
Breite 50 mm
Höhe 40 mm
Absatztiefe 21 mm
Ansatzdurchmesser 38 mm
Breite Schlitz 21 mm
Länge Nut 150 mm
Gewinde M20
Spannschrauben M16
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73544
EAN / GTIN 4020772073541
Herstellernummer 73544
L-Nummer L30130 125
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen, gerade, vergütet.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • A x B: 40x50
  • E: 200
  • F: 21,0
  • G: M20
  • G1: M16
  • I: 38,0
  • K: 21,0
  • N: 150
  • Gewicht: 1800 g