{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina | 200 mm | |
| Širina | 50 mm | |
| Višina | 40 mm | |
| Globina previsa | 21 mm | |
| Premer nastavka | 38 mm | |
| Širina reža | 21 mm | |
| Dolžina utora | 150 mm | |
| Navoj | M20 | |
| Vpenjalni vijaki | M16 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 73544 | |
| EAN/GTIN | 4020772073541 | |
| Številka proizvajalca | 73544 | |
| L-število | L30130 125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |