{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza L | 200 mm | |
| Larghezza B | 50 mm | |
| Altezza H | 40 mm | |
| Profondità spalla A2 | 21 mm | |
| Diametro dell’attacco | 38 mm | |
| Larghezza fessura | 21 mm | |
| Lunghezza scanalatura f | 150 mm | |
| Filettatura | M20 | |
| Viti di serraggio | M16 | |
| Tipo di prodotto | Staffe di serraggio |
| Codice articolo | 73544 | |
| EAN / GTIN | 4020772073541 | |
| Codice del produttore | 73544 | |
| Numero-L | L30130 125 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |