{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud L | 200 mm | |
| Anchura B | 50 mm | |
| Altura H | 40 mm | |
| Profundidad de escalón A2 | 21 mm | |
| Diámetro del resalto | 38 mm | |
| Ancho de ranura | 21 mm | |
| Longitud de la ranura f | 150 mm | |
| Rosca | M20 | |
| Tornillo de amarre | M16 | |
| Tipo de producto | Brida |
| Número de artículo | 73544 | |
| EAN / GTIN | 4020772073541 | |
| Número del fabricante | 73544 | |
| Número L | L30130 125 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |