Bară de prindere, dreaptă

Cod articol.: 73544
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime 200 mm
Lăţime 50 mm
Înălţime 40 mm
Adâncimea tocului 21 mm
Diametrul suportului 38 mm
Lățime fantă 21 mm
Lungime canelură 150 mm
Filet M20
Şuruburi de strângere M16
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 73544
EAN / GTIN 4020772073541
Număr producător 73544
L-Număr L30130 125
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de prindere, dreaptă, călită.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 20
  • A x B.: 40x50
  • E: 200
  • F: 21,0
  • G: M20
  • G1: M16
  • I: 38,0
  • K: 21,0
  • N: 150
  • greutate: 1800 g