Upínací tyč, rovná

Artiklové číslo: 73544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 200 mm
Šířka B 50 mm
Výška H 40 mm
Hloubka paty A2 21 mm
Průměr nástavce 38 mm
Šířka zářezu 21 mm
Délka drážky f 150 mm
Závit M20
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 73544
EAN / GTIN 4020772073541
Číslo výrobce 73544
L-číslo L30130 125
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, rovná, temperovaná.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • A x B.: 40x50
  • E: 200
  • F: 21,0
  • G: M20
  • G1: M16
  • I: 38,0
  • K: 21,0
  • N: 150
  • hmotnost: 1800 g