{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość L | 125 mm | |
| Szerokość B | 18 mm | |
| Wysokość przesunięcia H1 | 25 mm | |
| Min. wysokość mocowania | 13 mm | |
| Maks. wysokość mocowania h | 81 mm | |
| Szerokość rowka a | 18 mm | |
| Długość śruby mocującej | 90 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M16 | |
| Śruby mocujące | M16 | |
| Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
| Numer artykułu | 73056 | |
| EAN / GTIN | 4020772073053 | |
| Numer producenta | 73056 | |
| Numer L | L30130 468 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |