Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, completă

Cod articol.: 73056
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 125 mm
Lăţime B 18 mm
Înălțimea tocului H1 25 mm
Înălțime de strângere min. 13 mm
Înălţimea max. de prindere h 81 mm
Lățime canelură a 18 mm
Lungimea şurubului de strângere 90 mm
Standard DIN 6314
Filet M16
Şuruburi de strângere M16
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 73056
EAN / GTIN 4020772073053
Număr producător 73056
L-Număr L30130 468
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bară de tensionare, teșită, cu șurub de susținere reglabil, completă, cu din 787, din 6340, din 6330B.
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Canelură: 18
  • Cu șurub de fixare: M16x18x160
  • H*: 13-81
  • similar
    DIN6314
    B1 x l: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • greutate: 1630 g