Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa

Codice art.: 73056
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 125 mm
Larghezza B 18 mm
Altezza spalla H1 25 mm
Altezza di serraggio min. 13 mm
Altezza serraggio massimo h 81 mm
Larghezza scanalatura a 18 mm
Lunghezza vite di serraggio 90 mm
Normativa DIN 6314
Filettatura M16
Viti di serraggio M16
Tipo di prodotto Staffe di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 73056
EAN / GTIN 4020772073053
Codice del produttore 73056
Numero-L L30130 468
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Barra di tensionamento, smussata, con vite di supporto regolabile, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B..
Acciaio bonificato, verniciato.

Proprietà:

  • Scanalatura: 18
  • Con vite di serraggio: M16x18x160
  • H*: 13-81
  • simile a
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • peso: 1630 g