• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett

Artikel-Nr.: 73056
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 125 mm
Breite B 18 mm
Absatzhöhe H1 25 mm
Spannhöhe min. 13 mm
Spannhöhe max. h 81 mm
Breite Nut a 18 mm
Länge Spannschraube 90 mm
Norm DIN 6314
Gewinde M16
Spannschrauben M16
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 73056
EAN / GTIN 4020772073053
Herstellernummer 73056
L-Nummer L30130 468
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen abgeschrägt, mit verstellbarer Stützschraube, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • Nut: 18
  • mit Spannschraube: M16x18x160
  • H*: 13-81
  • ähnl.
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Gewicht: 1630 g