Napenjalna palica, poševna, z nastavljivim podpornim vijakom, popolna

Št. art.: 73056
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 125 mm
Širina 18 mm
Višina previsa 25 mm
Upogibna višina min. 13 mm
Maksimalna vpenjalna višina 81 mm
Širina utor 18 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 90 mm
Standard DIN 6314
Navoj M16
Vpenjalni vijaki M16
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73056
EAN/GTIN 4020772073053
Številka proizvajalca 73056
L-število L30130 468
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napenjalni drog, poševno, z nastavljivim podpornim vijakom, v kompletu, z DIN 787, DIN 6340, DIN 6330 B.
Kaljeno jeklo pobarvano.

Lastnosti:

  • Utor: 18
  • Z zaporni vijak: M16x18x160
  • H*: 13–81
  • podobno
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Masa: 1630 g