{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka L | 125 mm | |
| Šířka B | 18 mm | |
| Výška paty H1 | 25 mm | |
| Upínací výška min. | 13 mm | |
| Upínací výška maximální h | 81 mm | |
| Šířka drážky a | 18 mm | |
| Délka upínacího šroubu | 90 mm | |
| Norma | DIN 6314 | |
| Závit | M16 | |
| Upínací šrouby | M16 | |
| Druh produktu | Upínací příložka |
| Katalogové číslo | 73056 | |
| EAN / GTIN | 4020772073053 | |
| Číslo výrobce | 73056 | |
| L-číslo | L30130 468 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |