Barra de tensión, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa

Número de artículo: 73056
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud L 125 mm
Anchura B 18 mm
Altura de escalón H1 25 mm
Altura de sujeción mín. 13 mm
Altura de sujeción máx. h 81 mm
Ancho de ranura a 18 mm
Longitud tornillo de amarre 90 mm
Norma DIN 6314
Rosca M16
Tornillo de amarre M16
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 73056
EAN / GTIN 4020772073053
Número del fabricante 73056
Número L L30130 468
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra tensora, biselada, con tornillo de apoyo ajustable, completa, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Ranura: 18
  • Con tornillo de sujeción: M16x18x160
  • H*: 13-81
  • Blanco/aluminio
    DIN6314
    B1 x L: 18x125
  • D x LS: M16x90
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 26
  • E2: 45
  • Peso: 1630 g