{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur L | 125 mm | |
| Largeur B | 18 mm | |
| Hauteur d’épaulement H1 | 25 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 13 mm | |
| Hauteur serrage max. h | 81 mm | |
| Largeur rainure a | 18 mm | |
| Longueur vis de serrage | 90 mm | |
| Norme | DIN 6314 | |
| Filetage | M16 | |
| Vis de serrage | M16 | |
| Type de produit | Brides de serrage |
| Référence article | 73056 | |
| EAN / GTIN | 4020772073053 | |
| Réf. fabricant | 73056 | |
| Article hors catalogue | L30130 468 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |