• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

3M™ Protecta® Shock Absorbing Lanyard, Elastic Webbing, Single Leg, 2.00 m, 1260347

Nr art.: 7100336524
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Długość taśmy 2 000 mm
Materiał taśmy Poliamid
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Norma EN 355

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100336524
EAN / GTIN 00068060857941
Numer producenta 7100336524
Numer L L01130 113829
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Protecta® Shock Absorbing Lanyard for a wide variety of uses. Constructed from durable and abrasion resistant webbing with a range of connection types, lengths and number of legs, you can rely on 3M™ Protecta® for a suitable solution.

Zaleta:

  • Use 3M™ Protecta® Shock Absorbing Lanyards with a 3M™ fall arrest harness as part of a complete fall protection system
  • Covered identification labels remain readable and intact throughout the life of the product
  • CE certified to EN355 standard
  • Energy absorbing fall arrest lanyard safely arrests your fall and reduces the impact on your body
  • Welders version is constructed from fire resistant Nomex® / Kevlar® fibre webbing to protect shock pack from getting burnt

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Protecta" Zobacz wszystkie