3M™ Scotchcal™ Gloss Graphic Protection Overlaminate 8518, 1524 mm x 50 m

Nr art.: 7100314998
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotchcal
Oznaczenie producenta 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518
Rodzaj produktu Folia ochronna
Długość folii 50 m
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; odporność na ścieranie
Przejrzystość 100 %

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100314998
EAN / GTIN 04064035138424
Numer producenta 7100314998
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Transparent high-performance protective laminate, UV resistant. Protects and extends the life of graphics on vehicles or signs against fading and abrasion. Recommended for solvent, UV and latex printing.

Zaleta:

  • Provides long-term durability and protection for most graphic films
  • High gloss finish
  • Highly conformable
  • Resists fuel vapors
  • Ideal for vehicle wraps to achieve the wet paint look
  • For vehicles, trucks, public transportation, watercrafts, and opaque signs
  • Cast vinyl film

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Scotchcal" Zobacz wszystkie