{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotchcal | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Scotchcal™ Glänzend Schutzlaminat 8518; 3M™ Scotchcal™ Glänzendes Schutzlaminat 8518 | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Longitud lámina | 50 m | |
| Material lámina | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 100 % |
| Número de artículo | 7100314998 | |
| EAN / GTIN | 04064035138424 | |
| Número del fabricante | 7100314998 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |