• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3871, Schwarz, 25 mm x 41 m, 6.1 mm, 62 Köpfe/cm², Außenbereich

Artikel-Nr.: 7100108761
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Dual Lock
Herstellerbezeichnung Dual Lock Flexibler Druckverschluss; SJ3871
Farbe schwarz
Anzahl Klebebänder 1 St.
Anzahl Wiederverschließbarkeit 1
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Klettband
Trägermaterial PE
Klebemasse Modifiziertes Acrylat
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Fixieren; Montage
Eigenschaften Rückstandsfrei entfernen; elastisch
Länge L 41 m
Breite B 25 mm
Stärke S 6,1 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100108761
EAN / GTIN 04054596272446
Herstellernummer 7100108761
L-Nummer L01130 104387
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der flexible Druckverschluss 3M Dual Lock besteht aus einem Polyolefinträger mit kleinen Pilzköpfchen, welche durch zusammendrücken (hörbar) eine stabile, jedoch bis zu 1-mal wiederlösbare Verbindung eingehen. Drei Pilzkopfdichten sind miteinander kombinierbar und erzeugen somit verschiedene Haltekräfte - je nach Bedarf. Die SJ387 Produktfamilie, ausgestattet mit einem hochleistungsfähigen modifizierten Acrylat-Klebstoff, eignet sich für Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken.

Vorteil:

  • Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem modifizierten Acrylat-Haftklebstoff auf der Rückseite
  • Typ 250 ist kombinierbar mit Gegenstücken vom Typ 170, 250 oder 400
  • Kosten senken
  • Produktivität steigern
  • Zeitersparnis durch schnelle Montage und Demontage
  • Einsetzbar ohne spezielle Oberflächenvorbehandlung
  • Verklebungen auf einer großen Anzahl von Materialien

Empfehlung:

  • Hohe visuelle Ansprüche
  • In- und Outdoor Anwendungen
  • Varianten eignen sich jeweils für nieder- und hochenergetische Oberflächen