{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Dual Lock | |
| Référence fabricant | Dual Lock Flexibler Druckverschluss; SJ3871 | |
| Couleur | noir | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Nombre d’ouvertures/fermetures | 1 | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | bande adhésive auto-agrippante | |
| Substrat | PE | |
| Masse adhésive | acrylate modifié | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur | |
| Type d’application | Fixer; Montage | |
| Caractéristiques | elimination sans résidus; élastique | |
| Longueur | 41 m | |
| Largeur | 25 mm | |
| Epaisseur | 6,1 mm |
| Référence article | 7100108761 | |
| EAN / GTIN | 04054596272446 | |
| Réf. fabricant | 7100108761 | |
| Article hors catalogue | L01130 104387 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |