3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3871

Número de artículo: 7100108761
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Dual Lock
Denominación del fabricante Dual Lock Flexibler Druckverschluss; SJ3871
Color negro
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Número se puede volver a cerrar 1
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva Cinta de adherencia
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato modificado
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Montaje
Características Eliminación sin residuos; elástico
Longitud L 41 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 6,1 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100108761
EAN / GTIN 04054596272446
Número del fabricante 7100108761
Número L L01130 104387
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El cierre de botón flexible con DOBLE BLOQUEO 3M consiste en un portador de poliolefina con pequeños cabezales de seta, que presionan juntos (audiblemente) para formar una conexión estable, pero hasta 1 veces liberable. Tres densidades de cabeza de seta se pueden combinar entre sí y, por lo tanto, generar diferentes fuerzas de retención - dependiendo de los requisitos. La familia de productos SJ387, equipada con un adhesivo de acrilato modificado de alto rendimiento, es adecuada para la unión a un gran número de materiales, por ejemplo, plásticos de alta y baja energía, metales y muchos recubrimientos en polvo.

Ventaja:

  • Cinta de cierre a presión negra con cabezas en forma de hongo y un adhesivo de acrílato modificado en la parte posterior
  • El tipo 250 se puede combinar con homólogos del tipo 170, 250 o 400
  • Reducir costes
  • Aumentar la productividad
  • Ahorro de tiempo debido al rápido montaje y desmontaje
  • Se puede utilizar sin pretratamiento especial de la superficie
  • Adherencia en un gran número de materiales

Recomendación:

  • Altas exigencias visuales
  • Aplicaciones interiores y exteriores
  • Las variantes son adecuadas para superficies de baja y alta energía