3M™ Dual Lock™ opakovaně uzavíratelný spojovací materiál SJ387B

Artiklové číslo: 7100108761
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
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
Řada Dual Lock
Označení výrobce Dual Lock Flexibler Druckverschluss; SJ3871
Barva Černá
Počet lepicích pásek 1 ks
Počet opětovných uzavření 1
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Suchý zip
Nosný materiál PE
Lepicí hmota Modifikovaný akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Odstranění beze zbytku
Délka L 41 m
Šířka B 25 mm
Tloušťka S 6,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100108761
EAN / GTIN 04054596272446
Číslo výrobce 7100108761
L-číslo L01130 104387
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Flexibilní tlačítko 3M S DVOJITÝM ZÁMKEM se skládá z polyolefinového nosiče s malými hlavami houb, které společně (slyšitelně) vytvářejí stabilní, ale až 1násobné uvolnitelné připojení. Tři hustoty houbové hlavy lze vzájemně kombinovat a vytvářet tak různé přídržné síly - v závislosti na požadavcích. Produktová řada SJ387, vybavená vysoce výkonným modifikovaným akrylátovým lepidlem, je vhodná pro lepení na velké množství materiálů, např. vysokoenergetické a nízkoenergetické plasty, kovy a mnoho práškových povlaků.

Výhoda:

  • Černá uzavírací páska s hlavami ve tvaru hub a modifikovaným akrylátovým lepidlem na zadní straně
  • Typ 250 lze kombinovat s protějšky typu 170, 250 nebo 400
  • Snížení nákladů
  • Zvýšení produktivity
  • Úspora času díky rychlé montáži a demontáži
  • Lze použít bez speciální povrchové úpravy
  • Lepení na velkém množství materiálů

Doporučení:

  • Vysoké vizuální nároky
  • Vnitřní a venkovní aplikace
  • Varianty jsou vhodné pro nízkoenergetické a vysokoenergetické povrchy