3M™ Heavy Duty Duct Tape 2904, Silver, 48 mm x 50 m

Nr art.: 7100098707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 2904
Oznaczenie producenta 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904; Heavy Duct Tape 2904; Scotch® Universelles Gewebeklebeband 2904
Kolor srebrna
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 11 N/mm
Rozciągliwość 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 110 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 60 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie
Długość 50 m
Szerokość 48 mm
Grubość 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100098707
EAN / GTIN 08021684013065
Numer producenta 7100098707
Numer L L01310 1280
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The heavy duty duct tape is ideal for general maintenance, bundling, wrapping, attaching, sealing, protecting, and colour coding. Its aggressive synthetic rubber adhesive provides instant adhesion to a wide range of surfaces. Combined with an excellent conformability and high tensile strength makes it an ideal fit for bundling applications.

Cecha szcz.:

  • Colour: Silver, Black
  • Total Thickness [mm]: 0.19
  • Backing Material: PE Coated Cloth Scrim
  • Adhesive Type: Synthetic Rubber Resin
  • Peel Strength [Newton/25 mm]: 11.0
  • Tensile Strength [Newton/25 mm]: 110
  • Elongation at Break: 30%
  • Temperature Use Range: 60 °C / 1 h

Zaleta:

  • Aggressive synthetic rubber adhesive provides instant adhesion to a wide range of surfaces
  • Tears easily by hand in both directions
  • Excellent conformability and high tensile strength, ideal for bundling
  • Good abrasion resistance
  • Packed individuallyeasy to identify

Zalecenie:

  • General maintenance, repair and protection
  • Pipe wrapping and duct seaming
  • Buidling and construction market applications
  • Bundling, sealing, semi permanent repair operations
  • Marking and labeling