{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | 2904 | |
| Référence fabricant | 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904; Heavy Duct Tape 2904; Scotch® Universelles Gewebeklebeband 2904 | |
| Couleur | argent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | Tissu | |
| Masse adhésive | Caoutchouc synthétique | |
| Pouvoir adhésif sur l’acier | 11 N/mm | |
| Extensibilité | 30 % | |
| Résistance à la traction | 110 N/mm | |
| Résistance aux températures max. | 60 degré | |
| Domaine d’application | Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux | |
| Type d’application | Fixer; coller; emballer; montage; scellement | |
| Caractéristiques | possibilité de découpe à la main; résistant au déchirement; souplesse | |
| Longueur | 50 m | |
| Largeur | 48 mm | |
| Epaisseur | 0,19 mm |
| Référence article | 7100098707 | |
| EAN / GTIN | 08021684013065 | |
| Réf. fabricant | 7100098707 | |
| Article hors catalogue | L01310 1280 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |