3M™ Bandă pentru conducte de înaltă rezistență 2904, argintie, 48 mm x 50 m

Cod articol: 7100098707
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100098707
EAN / GTIN 08021684013072
Număr producător 7100098707
L-Număr L01310 1280

Descriere

Execuţie:

Adezivul din cauciuc sintetic extrem de adeziv asigură o aderență instantanee la o varietate de suprafețe
Poate fi smulsă cu mâna în ambele direcții
Rezistență mare la tracțiune, ideal pentru împachetare
Adaptabilitate bună

Descriere:

3M™ Heavy Duty Duct Tape 2904 de la 3M™ este o bandă pentru conducte de uz general, versatilă și durabilă, cu o putere de fixare ridicată și o performanță cu atribute largi pentru lucrări solicitante. Este concepută pentru întreținere generală, împachetare, împachetare, fixare, sigilare, protecție și codare colorată. Este fabricată din folie de polietilenă pe pânză și un adeziv din cauciuc sintetic.

Caracteristică:

Adezivul extrem de adeziv din cauciuc sintetic asigură o aderență instantanee pe o gamă largă de suprafețe// Conformitate excelentă și rezistență ridicată la tracțiune
Aderență instantanee bună și putere de lipire pe multe suprafețe diferite// Poate fi smulsă cu mâna în ambele direcții
Rezistență ridicată la abraziune// Rezistență ridicată la tracțiune, ideală pentru împachetare
Bună conformabilitate// Se poate rupe ușor cu mâna în ambele direcții
Ambalate individual pentru o identificare rapidă și o depozitare curată a rolei până la utilizare

Notă:

Pentru protecție și lucrări generale de întreținere și reparații
Pentru înfășurarea și bordurarea țevilor
Pentru aplicații în industria construcțiilor
Pentru reparații semi-permanente și pentru împachetare și etanșare
Pentru marcare și etichetare