Taśma klejąca z tkaniny 3M™ 2904 do dużych obciążeń, czarna, 48 mm x 50 m, 0,19 mm

Nr art.: 7100098643
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 2904
Oznaczenie producenta 3M™ Schwerlast-Gewebeklebeband 2904; Heavy Duct Tape 2904; Scotch® Universelles Gewebeklebeband 2904
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Siła klejenia na stali 11 N/mm
Rozciągliwość 30 %
Wytrzymałość na rozciąganie 110 N/mm
Odporność na temperaturę do 60 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate; Pomieszczenia
Zastosowanie Lakierowanie; Maskowanie; Mocowanie; Pakowanie; Przyklejanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; odporny na rozdarcie
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm
Grubość S 0,19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100098643
EAN / GTIN 08021684013089
Numer producenta 7100098643
Numer L L01310 565
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Uniwersalna taśma klejąca Scotch® 2904 z tkaniną jest idealna do ogólnych prac konserwacyjnych, wiązania, owijania, mocowania, uszczelniania, zabezpieczania oraz oznaczania kolorami. Jego agresywny klej na bazie kauczuku syntetycznego zapewnia natychmiastową przyczepność do wielu różnych powierzchni. W połączeniu z doskonałą elastycznością i wysoką wytrzymałością na rozciąganie idealnie nadaje się do zastosowań w wiązkach.

Cecha szcz.:

  • Kolor: Srebrny, czarny
  • Całkowita grubość [mm]: 0,19
  • Materiał podłoża: Włóknina pokryta PE
  • Klej: Syntetyczna żywica gumowa
  • Odporność na odrywanie [niuton/25 mm]: 11,0
  • Wytrzymałość na rozciąganie [niuton/25 mm]: 110
  • Wydłużenie po zerwaniu: 30 %
  • Zakres temperatury zastosowania: 60 °C/1 godz.

Zaleta:

  • Klej na bazie kauczuku syntetycznego o wyjątkowo wysokiej przyczepności zapewnia natychmiastowe wiązanie na wielu różnych powierzchniach
  • Można odrywać ręcznie w obu kierunkach
  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, idealne do wiązania
  • Dobra zdolność adaptacyjna

Zalecenie:

  • W celu zapewnienia ochrony oraz do ogólnych prac konserwacyjnych i naprawczych
  • Do owijania i obszywania rur
  • Do zastosowań w budownictwie
  • Do napraw półtrwałych oraz do wiązania i uszczelniania
  • Do znakowania i etykietowania