Esecuzione:
Colore prodotto: Argento
Può essere strappato a mano in entrambe le direzioni
Lunghezza complessiva: 50 m
Ampiezza complessiva: 48 mm
Descrizione:
Il nastro adesivo telato 3M™ 2904 è un nastro versatile e durevole con un elevato potere di tenuta e un'ampia gamma di caratteristiche per lavori impegnativi.
Proprietà:
Eccellente conformabilità ed elevata resistenza alla trazione// Eccellente conformabilità ed elevata resistenza alla trazione
Buona aderenza iniziale e adesione ad una varietà di superfici differenti// Buona aderenza iniziale e adesione ad una varietà di superfici differenti
Buona resistenza all'abrasione// Buona resistenza all'abrasione
Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni// Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso// Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso
Nota:
Manutenzione generale, riparazione e protezione
Avvolgimento tubi e giuntura condotte
Raggruppamenti e applicazioni nel mercato delle costruzioni
Raggruppamento, sigillatura, operazioni di riparazione permanenti
Marcatura e etichettatura