3M™ Trak za prekrvavitev z visoko trdnostjo 2904, srebrn, 48 mm x 50 m

Št. art.: 7100098707
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100098707
EAN/GTIN 08021684013072
Številka proizvajalca 7100098707
L-število L01310 1280

Opis

Izvedba:

Izjemno lepljivo lepilo iz sintetične gume zagotavlja takojšen oprijem na različne površine
Lahko se odtrga z roko v obeh smereh
Visoka natezna trdnost, idealna za pakiranje
Dobra prilagodljivost

Opis:

3M™ Heavy Duty Duct Tape 2904 je vsestranski, trpežni trak za kanale za splošno uporabo z visoko oprijemljivostjo in širokim atributom učinkovitosti za zahtevna dela. Zasnovan je za splošno vzdrževanje, povezovanje v svežnje, ovijanje, pritrjevanje, tesnjenje, zaščito in barvno označevanje. Izdelan je iz polietilenske folije na platneni tkanini in lepila iz sintetične gume.

Lastnosti:

Izjemno lepljivo lepilo iz sintetičnega kavčuka zagotavlja takojšen oprijem na različne površine// Odlična prilagodljivost in visoka natezna trdnost
Dober takojšen oprijem in oprijemljivost na različnih površinah// Lahko se odtrga z roko v obeh smereh
Visoka odpornost proti obrabi// Visoka natezna trdnost, idealna za povezovanje v svežnje
Dobra prilagodljivost// Lahko se zlahka odtrga z roko v obeh smereh
Posamično zaviti za hitro prepoznavanje in urejeno shranjevanje zvitka do uporabe

Opomba:

Za zaščito ter splošno vzdrževanje in popravila
Za ovijanje in obrobljanje cevi
Za uporabo v gradbeništvu
Za poltrajna popravila ter za povezovanje in tesnjenje
Za označevanje in etiketiranje